• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni per carpenteria pesante “STBS” con speciale piattello di pressione, Apertura: 300mm

Codice art.: 861400 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto STBS
Sezione trasversale della guida 50×25 mm
Apertura 300 mm
Profondità arco 200 mm
Peso 10,5 kg
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 861400 300
EAN / GTIN 4008158007700
Codice del produttore STBS30
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all’usura con filettatura metrica. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Per sollecitazioni da elevate a massime durante il serraggio di pezzi nei settori della carpenteria in acciaio, delle officine di fabbri, della costruzione di autocarri, dell’ingegneria meccanica ecc. Lo speciale piattello di pressione mobile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. Pressione di serraggio massima fino a ca. 35000 N.

Download & documenti

Prodotti correlati