• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Extra tung högkapacitetstving helt av stål ”STBS” med specialtryckbricka, spännvidd: 300mm

Art-nr.: 861400 300
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning STBS
skenans tvärsnitt 50×25 mm
spännvidd 300 mm
kapacitet 200 mm
vikt 10,5 kg
Produktslag Skruvtving

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 861400 300
EAN/GTIN 4008158007700
Tillverkarens nummer STBS30
Tillverkare/ansvarig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med metrisk gänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdad och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Användningsdata:

För tuff och tuffaste påfrestning vid fastspänning av arbetsstycken i stålkonstruktion, låssmide, lastbilsbygge, maskinteknik, etc. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. Maximal spännkraft upp till ca 35000 N.