Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 100mm

Art.-nr.: 860100 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, beskyttelseskappe kunststof
Produkttype skruetvinger
Type tvinge skruetvinge
Udhæng maks. 50 mm
Spændvidde maks. 100 mm
Materiale, spændearme tempergods
Tykkelse, glideskinne 5 mm
Bredde, glideskinner 15 mm
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Med trykplade ja
Spændeoverflader med beskyttelseshætte ja
Standard DIN 5117
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 860100 100
EAN/GTIN 4008158004051
Producentnummer 860100 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.
Med kunststofhætte på trykfladen.

Norm:

DIN 5117