Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 2500mm

Art.-nr.: 860100 2500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændvidde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skruetvinger
Type tvinge skruetvinge
Udhæng maks. 120 mm
Spændvidde maks. 2.500 mm
Materiale, spændearme tempergods
Tykkelse, glideskinne 11 mm
Bredde, glideskinner 35 mm
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Med trykplade ja
Spændeoverflader med beskyttelseshætte nej
Standard DIN 5117
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 860100 2500
EAN/GTIN 4008158011981
Producentnummer 860100 2500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.
Uden beskyttelseshætte.

Norm:

DIN 5117