Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 100mm

Número de artículo: 860100 100
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
981 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera sargentos de tornillo
Abertura de sujeción máx. a; b 100 mm
Alcance máx. 50 mm
Grosor riel de deslizamiento 5 mm
Anchura carriles deslizantes 15 mm
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Material brazos de sujeción fundición maleable
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Con placa de compresión sí
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Norma DIN 5117
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 860100 100
EAN / GTIN 4008158004051
Número del fabricante 860100 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

Norma:

DIN 5117