Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 100mm

Št. art.: 860100 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material, zaščitni pokrovček umetne mase
Vrsta izdelka objemke
Vrsta spone vijačna spona
Največja projekcija 50 mm
Vpenjalna širina maks. 100 mm
Material, napenjalne roke temprana litina
Debelina drsnega vodila 5 mm
Širina drsnih vodil 15 mm
Material, drsno vodilo jeklo
Navoj vretena trapezni navoj
S tlačno ploščo da
Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom da
Standard DIN 5117
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860100 100
EAN/GTIN 4008158004051
Številka proizvajalca 860100 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.
Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:

DIN 5117