Beskrivelse:
Smedet hammerhoved DIN 1041
Dobbelt buet askeskaft (nr. E 600 E) eller hickory-skaft (nr. E 600 H) DIN 5111, med ekstra lang beskyttelseshylster af hærdet stål
Hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue gør hammerhoved og træskaft til en enhed
ROTBAND-PLUS-skaftbeslag, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold
Egenskab:
- Udformning: Smedet hammerhoved
- Samlet bredde [mm]: 105 mm
- Samlet højde [mm]: 24 mm
- Samlet længde [mm]: 305 mm
- Hovedvægt [g]: 300 g
- Hovedlås [metrisk]: Rødt bånd plus
- Håndtagets længde: 305 mm
- Håndtagsmateriale: Aske
- 1000 V isoleret: ingen
- Magnet [mm]: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen