Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS s jasanovou rukojetí, 300 g

Artiklové číslo: 8581960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8581960
EAN / GTIN 4010883858199
Číslo výrobce 8581960
L-číslo L60160 365

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Dvojitě zakřivená jasanová (č. E 600 E) nebo hikorová (č. E 600 H) násada DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou násadou jeden celek
Nástavec násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 105 mm
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková délka [mm]: 305 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 300 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Délka rukojeti: 305 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly