Leírás:
Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Dupla ívű kőris (E 600 E) vagy hickory (E 600 H) nyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél védőhüvellyel
Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa nyelét egyetlen egységgé
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.
Jellemző:
- Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
- Teljes szélesség [mm]: 105 mm
- Teljes magasság [mm]: 24 mm
- Teljes hossz [mm]: 305 mm
- fejsúly [g]: 300 g
- Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
- Markolat hossza: 305 mm
- Markolat anyaga: Hamu
- 1000 V szigetelt: nincs
- Mágnes [mm]: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs