• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Skruer til T-riller

Art.-nr.: 85605

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Notens nominelle mål 12 mm
Længde i alt 63 mm
Nominel skruelængde 63 mm
Gevindstørrelse M12
Overflade sejhærdet
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 10,9
Indhold 25 stk.
Vægt 65 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 85605
EAN/GTIN 4020772085605
Producentnummer 85605
L-nummer L30120 223
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer til T-slots, smedet, T-slot styr ryddet, valset gevind, stemplet med AMF logo og styrke klasse. M6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x rille x L: M12x12x63 *
  • Styrkeklasse: 10,9
  • A: 11,7
  • B: 40
  • E: 18
  • K: 7
  • VE: 25
  • Vægt: 65 g