{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Horony névleges méret | 12 mm | |
| Teljes hossz | 63 mm | |
| Csavar névleges hossz | 63 mm | |
| Menetméret | M12 | |
| Felület | nemesített | |
| Termék fajtája | horonycsavar | |
| Anyag | acél | |
| Szilárdsági osztály | 10,9 | |
| Tartalom | 25 db | |
| Súly | 65 g |
| Cikkszám | 85605 | |
| EAN / GTIN | 4020772085605 | |
| Gyártó száma | 85605 | |
| L-szám | L30120 223 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |