{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Medida nominal das ranhuras | 12 mm | |
| Comprimento total | 63 mm | |
| Comprimento nominal do parafuso | 63 mm | |
| Tamanho da rosca | M12 | |
| Superfície | com têmpera | |
| Tipo de produto | parafuso com ranhura | |
| Material | aço | |
| Classe de resistência | 10,9 | |
| Índice | 25 un. | |
| Peso | 65 g |
| Número do artigo | 85605 | |
| EAN/GTIN | 4020772085605 | |
| Número do fabricante | 85605 | |
| Número L | L30120 223 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |