Vis pour rainures en T.

Réf.: 85605
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Jmenovitý rozměr drážky 12 mm
Celková délka 63 mm
Jmenovitá délka šroubů 63 mm
Rozměr závitu M12
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Šroub do drážek
Materiál ocel
Třída pevnosti 10,9
Obsah 25 ks
Hmotnost 65 g

Identification et classification

Référence article 85605
EAN / GTIN 4020772085605
Réf. fabricant 85605
Article hors catalogue L30120 223
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Popis:

Šrouby do T-drážek, kované, s drážkou T, vylité, válcovaný závit, vyražené logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M12x12x63 *
  • Třída pevnosti: 10,9
  • A: 11,7
  • Š: 40
  • E: 18
  • K: 7
  • VE: 25
  • hmotnost: 65 g