Værktøjsholder

Art.-nr.: 849AG-6.3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 849AG-6.3
EAN/GTIN 4000896036004
Producentnummer 849AG-6.3
L-nummer L60140 2867

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indehaver
  • Udvendig⌀ 32 mm indvendig⌀ 25 mm
  • Indvendigt firkantet drev 6,3 =1mod4til 849AG (25 mm ⌀), til skæring af Strygejern-M3 til M6
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 64 mm
  • Nettovægt (kg): 0,11 kg