Nosilec orodja

Št. art.: 849AG-6.3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vrezovalnik navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 849AG-6.3
EAN/GTIN 4000896036004
Številka proizvajalca 849AG-6.3
L-število L60140 2867
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Držalo
  • Zunanji⌀ 32 mm notranji⌀ 25 mm
  • Notranji kvadratni pogon 6,3 =1/4″, za rezanje likalnikov 849 AG-M3 na M6 (25 mm ⌀)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 64 mm
  • Neto teža (kg): 0,11 kg