• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Porta-herramientas

Número de artículo: 849AG-6.3
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
Tipo de producto Máquina roscadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 849AG-6.3
EAN / GTIN 4000896036004
Número del fabricante 849AG-6.3
Número L L60140 2867

Descripción

Descripción:

  • Soporte
  • ⌀ exterior 32 mm
    ⌀ interior 25 mm
  • Cuadrado interior Accionamiento 6,3 = 14″, para terraja 849AG de M3 a M6 (25 mm ⌀)
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 64 mm
  • Peso neto (kg): 0.11 kg