Multi-Tool, Type: DUAL-FORCE

Art.-nr.: 846080 DUAL-FORCE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal funktioner 12
Længde i alt 196 mm
Vægt 340 g
Længde, klinge 82 mm
Emballage Taske
Producentbetegnelse Multi-Tool DUAL-FORCE
Farve sort; sølvfarvet
Rustfrit ja
Produkttype multifunktionskniv
Egenskaber kan betjenes med én hånd; kniv, sammenklappelig; kan justeres i flere trin
Materiale, klinge specialstål
Slibning standard slibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 846080 DUAL-FORCE
EAN/GTIN 013658156920
Producentnummer 1059828
Producent/ansvarlig person Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland, www.fiskars.de

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsværktøj til universel brug. Tang med 2-vejs justerbart glideled og 2 gange højere tangtykkelse takket være flerlagskonstruktion. 12 funktioner i et kompakt design af rustfrit stål.

Funktion:

  • Afisolerer
  • Trådklipper
  • 2-positions glidetang: Lille og stor gribetang, fladtang
  • Bitskruetrækkerholder med centreret akse
  • Kniv med glat klinge (længde 8,2 cm)
  • Lineal
  • Sav
  • Fil fræset fra 3 sider
  • Mejsel
  • Påhængsøje
  • Krydskærvsskruetrækker-bit PH1
  • Krydskærvsskruetrækker-bit PH2
  • Ligekærvsskruetrækker-bit 1,0×4,77 mm

Anvendelse:

Den mobile værktøjskasse i et praktisk bæltehylster.

Leveringsomfang:

Inkl. robust bæltehylster.

Bemærk:

Vær opmærksom på våbenlovene i de pågældende lande!
Tyskland – WaffG § 42a afsnit 1 nr. 3 tillader, at man bærer enhåndsknive beregnet udelukkende til brug i forbindelse med sit job, pleje af traditioner eller sportsudøvelse.