Multi-Tool, Típus: DUAL-FORCE

Cikkszám: 846080 DUAL-FORCE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 196 mm
Funkciók száma 12
Súly 340 g
Termék fajtája Multifunkciós szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 846080 DUAL-FORCE
EAN / GTIN 013658156920
Gyártó száma 1059828
Gyártó/felelős személy Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 ESCHBORN, Deutschland, www.fiskars.de

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan alkalmazható multifunkciós szerszám. Fogó 2 irányban állítható elcsúsztatható csuklóval és 2-szer erősebb fogóval a többrétegű konstrukciónak köszönhetően. 12 funkció kompakt felépítéssel rozsdamentes nemesacélból.

Funkció:

  • Kábelcsupaszító
  • Huzalvágó
  • 2 pozíciós elcsúsztatható csuklós fogó: kis és nagy szorítófogó, laposfogó
  • Bit csavarhúzó nyél középső tengellyel
  • Kés sima pengével (hossz 8,2 cm)
  • Vonalzó
  • Fűrész
  • Háromoldalú mart reszelő
  • Véső
  • Akasztó szem
  • Kereszthornyú csavarhúzó bit PH1
  • Kereszthornyú csavarhúzó bit PH2
  • Lapos csavarhúzó bit 1,0×4,77 mm

Felhasználás:

Mobil szerszámos láda praktikus övtáskában.

Tartalom:

Robusztus övtáskával.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes ország fegyvertartási törvényeit!
Németország – A WaffG 42a § 1. bek. 3. pontja egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportfelszerelésekhez engedélyezi.