Multi-Tool, Type: DUAL-FORCE

Réf.: 846080 DUAL-FORCE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de fonctions 12
Longueur totale 196 mm
Poids 340 g
Longueur lame 82 mm
Emballage sacoche
Référence fabricant Multi-Tool DUAL-FORCE
Couleur noir; argent
Inoxydable oui
Type de produit outil multifonctions
Caractéristiques possibilité d’utilisation d’une seule main; couteau repliable; possibilité de réglage sur plusieurs niveaux
Matériau lame acier inoxydable
affûtage affûtage standard

Identification et classification

Référence article 846080 DUAL-FORCE
EAN / GTIN 013658156920
Réf. fabricant 1059828
Fabricant/personne responsable Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Deutschland, www.fiskars.de

Description

Exécution:

Outil multifonctions universel. Pince avec articulation réglable sur 2 positions et épaisseur 2 fois plus élevée grâce à la construction multicouche. 12 fonctions dans un design compact en acier inoxydable.

Fonctionnement:

  • Pince à dénuder
  • Coupe-fils
  • Pince à articulation à 2 positions: petite et grande pince de préhension, pince à becs plats
  • Porte-tournevis pour embouts avec axe centré
  • Couteau à lame lisse (longueur 8,2 cm)
  • règle
  • scie
  • Lime fraisée triangulaire
  • burin
  • Œillet de fixation
  • Embout de tournevis Phillips PH1
  • Embout de tournevis Phillips PH2
  • Embout de tournevis pour vis à fente 1,0×4,77 mm

Utilisation:

La boîte à outils mobile dans un étui de ceinture pratique.

Livraison:

Avec étui de ceinture robuste.

Remarque(s):

Attention aux législations nationales sur les armes!
En Allemagne, l’art. 42a, par. 1, point 3 de la loi sur les armes n’autorise l’utilisation de couteaux une main que pour l’exercice d’un métier, l’entretien de coutumes ou la pratique sportive.