Daugiafunkcis įrankis Multi-Tool, Tipas: DUAL-FORCE

Prekės Nr.: 846080 DUAL-FORCE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Funkcijų skaičius 12
Visas ilgis 196 mm
Svoris 340 g
Geležtės ilgis 82 mm
Pakuotė krepšys
Gamintojo pavadinimas Multi-Tool DUAL-FORCE
Spalva juoda; sidabro spalvos
Nerūdijančios taip
Produkto rūšis daugiafunkciai įrankiai
Savybės valdom. viena ranka; peilis lenktinis; reguliuojamo lygio
Geležtės medžiaga nerūdijantysis plienas
Užgalandimas standartinis šlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 846080 DUAL-FORCE
EAN / GTIN 013658156920
Gamintojo numeris 1059828
Gamintojas / atsakingas asmuo Fiskars Germany GmbH, Kölner Straße 10, 65760 Eschborn, Germany, www.fiskars.de

Aprašymas

Modelis:

Universaliai pritaikomas daugiafunkcis įrankis. Replės su 2-guba reguliuojama jungtimi ir 2 kartus didesne spaudimo jėga dėl daugiasluoksnės konstrukcijos. Kompaktiško dizaino su 12 funkcijų, pagamintos iš nerūdijančio plieno.

Funkcija:

  • Izoliacijos nuėmimo įrankis
  • Vielos pjoviklis
  • 2 padėčių šarnyrinės replės: mažos ir didelės sugriebimo replės, plokščios replės
  • Įstatomas atsuktuvų antgalių laikiklis su centruota ašimi
  • Peilis su lygia geležte (ilgis 8,2 cm)
  • Liniuotė
  • Pjūklas
  • Iš trijų pusių frezuota dildė
  • Kaltai
  • Kilpa pakabinimui
  • Kryžminio atsuktuvo antgalis PH1
  • Kryžminio atsuktuvo antgalis PH2
  • Atsuktuvo plokščia geležte antgalis 1,0 – 4,77 mm

Paskirtis:

Mobili įrankių dėžė praktiškame dėkle.

Tiekiama:

Su tvirtu diržo dėklu.

Pastaba:

Prašome laikytis šalyje galiojančių ginklų įstatymų!
Vokietijos ginklų įstatymo WaffG § 42a pastraipa 1 Nr. 3 leidžia lenktiniais peiliais naudotis tik profesiniais, sportiniais ar papročių puoselėjimo tikslais.