• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hobbykniv med 1K-greb og låsbar skyder, med 3 knækklinger

Art.-nr.: 844955
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gul; sort
Antal knæktrin, klinge, knækbar 13
Antal klinger i grebet 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge, udskiftelig
Materiale, klinge stål
Tykkelse, klinge 0,4 mm
Længde, klinge 80 mm
Bredde, klinge 9 mm
Type, klinge Knækklinge
Længde, greb 130 mm
Materiale, greb kunststof
Klinger i grebet ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844955
EAN/GTIN 4975364110695
Producentnummer LC309P/YOHOF
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i præcis metalføring, der kan skydes ind og ud, låser automatisk. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Slagfast kunststofgreb, med 3 knækklinger (ligner nr. 844910 str. 10), 13 trin, 9mm i bredden. Integreret låsemekanisme i skyderen.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844910 str. 10– nr. 844918 str. 10.