Univerzális kés rögzíthető tolókával 3 pengével, 9 mm

Cikkszám: 844955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 971 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Késhossz penge nélkül 130 mm
Pengehossz 80 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 13
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 844955
EAN / GTIN 4975364110695
Gyártó száma LC309P/YOHOF

Leírás

Kivitel:

Behúzható/kitolható penge pontos fém megvezetőben, automatikusan reteszelődik. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.
Ütésálló műanyag nyél, 3 db letörhető pengével (844910 sz. 10 méret), 13 részes, 9 mm széles. Beépített rögzítő mechanika a tolókában.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek