Universeel mes met vergrendelbare schuifknop met 3 lemmeten, 9 mm

Artikelnummer: 844955
op aanvraag
Op voorraad
1.976 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 130 mm
Meslengte 80 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 13
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844955
EAN/GTIN 4975364110695
Nummer fabrikant LC309P/YOHOF

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Slagvaste kunststof greep, met 3 afbreekmessen (nr. 844910 gr. 10) 13-delig, 9 mm breed. Geïntegreerd vastzetmechanisme in de schuifknop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen