Reserveklinge med skrue, Type: 2

Art.-nr.: 839660 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Ersatzklinge mit Schraube, Typ: 2
Indhold enkelt del
Produkttype Klinge
Materiale specialstål
Form, klinge trapez
Klinge, facetslibninger 2-dobbelt
Type, klinge hageformet klinge
Slibning 2-sidet slibning
Til diameter, hul, min. 5 mm
Til diameter, hul, maks. 10 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839660 2
EAN/GTIN 7290003240005
Producentnummer BR2001

Betegnelse

Anvendelse:

Ideel til afgratning af huller udvendigt og indvendigt på svært tilgængeligesteder.

Passer til:

Udvendig og indvendig hulspidsforsænker nr. 839650.