Rezervni nož s vijkom 2

Artikl br.: 839660 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ bušenja 5 mm - 10 mm
Tip 2
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839660 2
EAN / GTIN 7290003240005
Broj proizvođača BR2001

Opis

Upotreba:

Idealno za skidanje srha na unutarnjim i vanjskim cilindričnim bridovima na loše dostupnim mjestima.

Odgovara:

Vanjski i unutarnji skidač srha iz rupe art. 839650.