• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Náhradní čepel se šroubem, Typ: 2

Artiklové číslo: 839660 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
529 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Ersatzklinge mit Schraube, Typ: 2
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Čepel
Tvar čepele lichoběžník
Fazety čepelí 2násobný
Typ čepele Čepel odjehlovače
Broušení 2stranný výbrus
Vhodné pro průměr otvoru min. 5 mm
Vhodné pro průměr otvoru max. 10 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839660 2
EAN / GTIN 7290003240005
Číslo výrobce BR2001

Popis

Použití:

Ideální pro odstranění otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů na obtížně přístupných místech.

Vhodné pro:

Odstraňovač otřepů z vnitřní a vnější strany otvorů č. 839650.