{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Ersatzklinge mit Schraube, Typ: 3 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | Klinge | |
| Belægning | TiN | |
| Materiale | specialstål | |
| Form, klinge | trapez | |
| Klinge, facetslibninger | 2-dobbelt | |
| Slibning | 2-sidet slibning | |
| Til diameter, hul, min. | 10 mm | |
| Til diameter, hul, maks. | 22 mm |
| Artikelnummer | 839660 3 | |
| EAN/GTIN | 7290003236794 | |
| Producentnummer | BR3001 |