Ringstanseværktøj, komplet sæt i holder 3-20 mm

Art.-nr.: 832100 3-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stanseområde 3 mm - 20 mm
Produkttype Stanseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 832100 3-20
EAN/GTIN 3700825601594

Betegnelse

Udførelse:

Tokomponentholder (undtagen str. 3−20) med pistolgreb med udskiftelige præcisionsslebne stanseknive. Til fremstilling af tætningsringe i én arbejdsgang kan der anbringes 2 stanseknive i holderen med forskellig ⌀.

Anvendelse:

Til udstansning eller fremstilling af skiver/ringe i én arbejdsgang. Til gummi, læder, filt, kunststof, kork, stof eller lignende materialer.

Leveringsomfang:

1 stansekniv af hver ⌀ nr. 832110: 10 stk. str. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Kombinationsmuligheder for stanseknive indvendig : udvendig (mm): 3−10 indv. m.12−20 udv.
Beholder, længde×bredde×højde (mm): kunststof 140×100×40

Bemærk:

  • Brug træ, læder eller lignende som underlag ved udstansning.
  • Følgende kombinationsmuligheder er ikke mulige: 20 (indvendig) med 22 (udvendig); 30 (indvendig) med 32 (udvendig); 40 (indvendig) med 42 (udvendig); 50 (indvendig) med 52 (udvendig).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele