Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vinkelbukkeapparat komplet med normalt tilbehør, Til bukkehøjde op til: 100mm

Art.-nr.: 823650 100

Vælg variant og styktal

Til bukkehøjde op til (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 823650 100
EAN/GTIN 2050001931306
Producentnummer 600000
Producent/ansvarlig person J. Neu GmbH, Adam-Opel-Straße 4-6, 67269 Grünstadt, Deutschland, www.neu-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Apparat af brudsikkert sfærisk støbegods med excenter-hurtigspænding til kold- og varmbukning af flad-, rund- og firkantstål med stor nøjagtighed − til professionel vedvarende anvendelse. Særlig velegnet til ekstra snævre bukninger og forkrøpninger.

Anvendelse:

Til præcis kold- og varmbukning (bukkevinkel 0 − 120°) af fladt, rundt og firkantet materiale. Bukker rundt og med skarp kant i forskellige radier. Længdeanslag og vinkelanslag til serieproduktion.
Maksimale bukkeydelser.
  • (reduceret) med bukkeplader nr. 823652 / 823653 i det øverste, udsparede område:
    − fladstål varmt op til 50×6 mm eller 20×15 mm;
    − fladstål koldt op til 50×4 mm eller 20×10 mm;
    − rund- og firkantstål koldt op til 16 mm.
  • (normalt) med bukkeplader nr. 823652 / 823653 i det øverste, udsparede område:
    − fladstål varmt op til 100×12 mm eller 60×20 mm;
    − fladstål koldt op til 100×6 mm eller 50×12 mm;
    − rund- og firkantstål varmt op til 30 mm
    − rund- og firkantstål koldt op til 18 mm.
  • (maks.) med bukkeplader nr. 823654 / 823655 (ekstraudstyr):
    − L-stål (klinket) varmt op til 100×12 mm;
    − L-stål (klinket) koldt op til 60×8 mm;
    − Fladkobber op til 100×12 mm;
    − Specialstål op til 50×8 mm.

Leveringsomfang:

Vinkelbukkeapparat inklusive:
1 klemmeblok med excenterspænder,
1 bukkeplade med skarpe kanter (til materiale på op til 2 mm) nr. 823652,
1 normal bukkeplade (r = 4 mm) nr. 823653, 1 trykplade,
1 længdeanslag på 440 mm,
1 vinkelanslag.

Bemærk:

Flere bukkeplader under nr. 823651 − 823657.