Præcisionsvinkelklasse 0 100 x 70 mm

Art.-nr.: 819.100CLO
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 819.100CLO
EAN/GTIN 3148512052029
Producentnummer 819.100CLO
L-nummer L60130 7524

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 5 + h/50 µm
  • h er højden i mm
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Ydre kanter og overflader er præcisionsslebne.

Egenskab:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,280