Precisiehoek met aanslag , roestvrij staal , klasse 0 , 100 x 70 mm

Artikelnummer: 819.100CLO
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 819.100CLO
EAN/GTIN 3148512052029
Nummer fabrikant 819.100CLO
L-nummer L60130 7524

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 5 + h/50 µm (h is de hoogte in mm)
  • Vervaardigd van roestvrij staal
  • Buitenkanten en -oppervlakken nauwkeurig geslepen

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,280