Clasa Echerară de precizie 0 100 x 70 mm

Cod articol: 819.100CLO
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 819.100CLO
EAN / GTIN 3148512052029
Număr producător 819.100CLO
L-Număr L60130 7524

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 5 + h/50 µm
  • h este înălțimea în mm
  • Fabricat din oțel inoxidabil
  • Marginile exterioare și suprafețele sunt șlefuite cu precizie.

Caracteristică:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 100 x 70
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,280