Garnitura cevnih klešč Joker 6004, samonastavljivi, Število delov: 4

Št. art.: 813745 4
Nastavi ceno 4 kos (53,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Joker
Oznaka proizvajalca 6004 Joker 4 Set 1
Embalaža torbica
Barva črna
Število orodij 4 kos
Oblika čeljusti/vilic ploščato
Izvedba čeljusti/vilic gladko
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. a 7 mm
Vpenjalna širina maks. a 19 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Z odpiralno vzmetjo da
Material, ročaj umetne mase
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka klešče ključ/viličasti ključ s polžem
Lastnosti funkcija raglje; Hitra nastavitev
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirano
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813745 4
EAN/GTIN 4013288217516
Številka proizvajalca 05020110001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

  • Zajema vse metrične in palčne dimenzije v ustreznem območju uporabe.
  • Samodejno in brezstopenjsko prijemanje šestrobih vijakov in matic.
  • Hitro in neprekinjeno vijačenje brez snemanja ključa zaradi mehanske funkcije raglje.
  • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.
  • Posebej majhen kot vrtenja nazaj samo 30° z namestitvijo v prizmah za širino kotov v čeljusti.
  • Samonastavljivi viličasti ključ.
  • Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti.
  • Praktična odprtina za obešanje za shranjevanje na steni delavnice.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 cevne klešče art. 813740: Vel. XS; S; M; L
Shranjevanje v: Tekstilna zložljiva torbica