Sada klešťových klíčů, Joker 6004, samonastavovací, Počet šroubováků: 4

Artiklové číslo: 813745 4
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 1295,75 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Šířka upnutí max. a 19 mm
Šířka upnutí min. a 7 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické; imperiální
Materiál chrom-molybdenová ocel
Řada Joker
Označení výrobce 6004 Joker 4 Set 1
Obal brašna
Počet kusů nářadí 4 ks
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Nastavitelný kloub
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Klešťové klíče
Vlastnosti Funkce ráčny
Povrch matně chromované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813745 4
EAN / GTIN 4013288217516
Číslo výrobce 05020110001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

  • Pokrývá všechny metrické a imperiální rozměry v příslušné oblasti použití.
  • Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic.
  • Rychlé a průběžné sešroubování bez snímání klíče díky mechanické funkci ráčny.
  • Pákový mechanismus u podavačů brání skluzu a poškození.
  • Obzvláště malý úhel zpětného výkyvu jen 30° díky nasazení v prizmatech rohové šířky v čelisti.
  • Samonastavovací otevřený klíč.
  • Rovnoběžně vedené, hladké čelisti.
  • Praktický závěsný otvor k uložení na stěně dílny.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klešťovém klíči č. 813740: Vel. XS; S; M; L
Uložení v: Textilní skládací pouzdro