Polygriptang, Hel længde: 100mm

Art.-nr.: 813700 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 13 mm
Spændvidde 0 mm - 21 mm
Hel længde 100 mm
Produkttype Polygriptang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 813700 100
EAN/GTIN 4003773087281
Producentnummer 86 04 100
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.
Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
Forkromet tangnøgle, greb med præget, ru overflade. Kan betjenes med én hånd; trykknapfri finindstilling ved skubning.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.