Polygriptang 300 mm

Art.-nr.: 813700 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbelængde 32 mm
Spændvidde 0 mm - 68 mm
Hel længde 300 mm
Produkttype Polygriptang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 813700 300
EAN/GTIN 4003773041429
Producentnummer 86 03 300

Betegnelse

Udførelse:

Parallelt styrede, glatte gribebakker; forkromet udførelse.
Indgrebs-finindstilling med trykknap og spændegreb giver højt pressetryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet.
Laserforarbejdet skala (metrisk på forsiden og tommemål på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.
Forkromet polygriptang, greb med plastovertræk.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.
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
    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven