Spiralinis grąžtas medienai, ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 795300 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
268 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

6 mm
Spiralės ilgis 60 mm
Bendras ilgis 97 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 795300 6
EAN / GTIN 4002395331338
Gamintojo numeris 4932363654
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Šlifuotas tikslus modelis su 2 pjovimo briaunomis, 2 rupaus pjovimo dantimis ir centravimo viršūne.