Stempelringstang

Art.-nr.: 790-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve sort; sølvfarvet
Form, kæber/mund bred
Version, kæber/mund glat
Type, led gennemgående led
Indhold enkelt del
Produkttype tang, uspecificeret
Egenskaber Hurtigjustering
Materiale Stål
Overflade forniklet
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 220 mm
Vægt, samlet 300 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 790-1
EAN/GTIN 4000896031412
Producentnummer 790-1
L-nummer L60140 2791
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Af- og påmontér stempelringene
  • Overflade: Skinnende forniklet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 220 mm
  • Diameter (min.-max): 50 - 100 mm
  • Nettovægt (kg): 0,3 kg