• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kolbenringzange ∙ 50 – 100 mm

Artikel-Nr.: 790-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 790-1
EAN / GTIN 4000896031412
Herstellernummer 790-1
L-Nummer L60140 2791
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abnehmen und Auflegen von Kolbenringen
  • Oberfläche: glanzvernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 220 mm
  • Durchmesser (min-max): 50 – 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg