Kleště na pístní kroužky

Artiklové číslo: 790-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva Černá; Stříbrná
Tvar čelistí/svěrné čelisti Široký
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště nespecifikované
Vlastnosti Rychlé přestavení
Materiál Ocel
Povrch niklované
Výrobní proces Kované
Celková délka 220 mm
Hmotnost celkem 300 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 790-1
EAN / GTIN 4000896031412
Číslo výrobce 790-1
L-číslo L60140 2791
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Snímání a nasazování pístních kroužků
  • Povrch: leštěný zinek
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 220 mm
  • Průměr (min.–max.): 50 – 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg