Szczypce do pierścieni tłokowych ∙ 50 – 100 mm

Nr art.: 790-1
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
Kolor czarny; srebrna
Kształt szczęk Szerokie
Wykonanie szczęk wersja gładka
Typ przegubu Przegub przetykowy
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Z uchwytem tak
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 220 mm
Masa całkowita 300 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 790-1
EAN / GTIN 4000896031412
Numer producenta 790-1
Numer L L60140 2791
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Installing and removing piston rings
  • Surface: bright nickel-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 220 mm
  • Diameter (min-max): 50 – 100 mm
  • Net weight: 0.3 kg