Etui til glidemekanisme til GÜFA og GÜFA Flexx

Art.-nr.: 77585
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Materiale kunststof
Egenskab slagfast
Udstyr indsats
Farve sort
Produkttype kuffert
Udvendige mål, bredde 338 mm
Udvendige mål, højde 123 mm
Udvendige mål, dybde 273 mm
Lukning spændelås
mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 77585
EAN/GTIN 4031405775855
Producentnummer 077585
L-nummer L90110 832
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikker opbevaring og bekvem transport af op til to sikringsrotorer
  • Velegnet til GÜFA og GÜFA Flexx
  • Profilfræset indsats lavet af PE skum
  • Kuffert lavet af robust PT plast
  • Mål: 338 x 273 x 123 mm

Egenskab:

  • Bredde: 273 mm
  • Højde: 123 mm
  • Længde: 338 mm
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Helt samlet