• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koffer für Sicherungsläufer für GÜFA und GÜFA Flexx

Artikel-Nr.: 77585
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Eigenschaft schlagfest
Ausstattung Einsatz
Farbe schwarz
Produktart Koffer
Außenmaß Breite 338 mm
Außenmaß Höhe 123 mm
Außenmaß Tiefe 273 mm
Verschluss Spannverschluss
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77585
EAN / GTIN 4031405775855
Herstellernummer 077585
L-Nummer L90110 832
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sichere Lagerung und bequemer Transport von bis zu zwei Sicherungsläufern
  • Passend für GÜFA und GÜFA Flexx
  • Formgefräster Einsatz aus PE-Schaumstoff
  • Koffer aus robustem PT-Kunststoff
  • Abmessungen: 338 x 273 x 123 mm

Merkmal:

  • Breite: 273 mm
  • Höhe: 123 mm
  • Länge: 338 mm
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Fertig montiert