{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | umetne mase | |
| Lastnost | odporno proti udarcem | |
| Oprema | uporaba | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | Kovčki | |
| Zunanja širina | 338 mm | |
| Zunanja višina | 123 mm | |
| Zunanja globina | 273 mm | |
| Zadrga | napenjalno zapiralo | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 77585 | |
| EAN/GTIN | 4031405775855 | |
| Številka proizvajalca | 077585 | |
| L-število | L90110 832 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |