Arbejdslampe sort-grøn 500, 300, 100 lm

Art.-nr.: 77490016
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 77490016
EAN/GTIN 4018754349715
Producentnummer 77490016
L-nummer L60010 102860
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Genopladelig LED-arbejdslampe med høj lysstyrke på op til 500 lm.
  • Slank, kompakt design i lommestørrelse, praktisk at have med.
  • Op til 3 timers lysvarighed (afhængigt af driftsmodus) takket være indbygget Li-ion-akku med sikkerhedselektronik (3,7 V/600 mAh/2,22 Wh).
  • Udstyret med en USB-C-port for nem opladning.
  • Fleksibel fastgørelse med fastgørelsesklips, fastgørelsesmagnet og magnetfod.
Egenskaber:
  • Kompakt design
  • Højtydende 4,5 W COB LED med 500 lm
  • Justerbar lysstrøm med 3 lysstyrkeniveauer: Boost (500 lm) / 100 % (300 lm) / 30 % (100 lm)
  • Brændetid: op til 3 timer
  • integreret Li-ion-akku 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
  • Genopladelig via type C-tilslutning
  • Opladningstid: ca. 2,5 timer
  • med opladningsindikator
  • Med fastgørelsesclips til bælter og tasker
  • til fastgørelse på metaloverflader med holdemagnet og magnetfod
  • Beskyttelsesklasse: IK07/IPX3
  • Tilbehør: USB-C-opladerkabel (100 cm)