Lampe de travail noir-vert 500, 300, 100 lm

Réf.: 77490016
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 77490016
EAN / GTIN 4018754349715
Réf. fabricant 77490016
Article hors catalogue L60010 102860
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Lampe de travail LED rechargeable avec une puissance lumineuse élevée pouvant atteindre 500 lm.
  • Conception mince et compacte au format de poche pour un transport pratique.
  • Jusqu’à 3 heures d’autonomie (selon le mode d’utilisation) grâce à une batterie Li-Ion intégrée avec électronique de sécurité (3,7 V/600 mAh/2,22 Wh).
  • Équipé d’un port USB-C pour un chargement facile.
  • Fixation flexible avec clip de fixation, aimant de fixation et socle magnétique.
Caractéristiques:
  • modèle compact
  • LED COB haute puissance 4,5 W avec 500 lm
  • flux lumineux réglable avec 3 niveaux de luminosité: Boost (500 lm) / 100 % (300 lm) / 30 % (100 lm)
  • Durée d’éclairage: jusqu’à 3 heures
  • Batterie Li-Ion intégrée 3,7 V/600 mAh/2,22 Wh
  • rechargeable via un connecteur de type C
  • Durée de charge: env. 2,5 heures
  • avec indicateur de charge
  • avec clip de maintien pour fixation à la ceinture et aux poches
  • pour fixation sur des surfaces métalliques avec aimant de fixation et embase magnétique
  • Classe de protection: IK07/IPX3
  • Accessoires: Câble de recharge USB Type-C (100 cm)