Stempel af messing

Art.-nr.: 77130000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77130000
EAN/GTIN 4018754048649
Producentnummer 77130000
L-nummer L60010 3016

Betegnelse

Beskrivelse:

  • D. 20 mm, længde 200 mm
  • Bruges til at drive bøsninger, lejeringe osv. ud og ind
  • Samling af styrecenterstiften

Egenskab:

  • Diameter værktøjsskaft: 20 mm
  • Diameter på værktøjsspids: 20 mm
  • Længde [mm): 200 mm
  • Vægt: 533 g