Messingdorn

Réf.: 77130000
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77130000
EAN / GTIN 4018754048649
Réf. fabricant 77130000
Article hors catalogue L60010 3016

Description

Description:

  • D. 20 mm, longueur 200 mm
  • Utilisé pour extraire et insérer les bagues, les bagues de roulement, etc
  • Montage de l'axe central de direction

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l'outil: 20 mm
  • Diamètre de la pointe de l'outil: 20 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Poids: 533 g