Mosazný trn

Č. pol.: 77130000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77130000
EAN/GTIN 4018754048649
Číslo výrobcu 77130000
Číslo L L60010 3016

Popis

Popis:

  • D. 20 mm, délka 200 mm
  • Používá se k vyprožení a zapouzdření, ložiskových kroužků atd.
  • Montáž středového čepu řízení

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 20 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 20 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost: 533 g