Blindnitte PolyBulb® aluminium/stål, stor pakke, Nitte-⌀ / skaftlænge (D / L): 4,8/11mm

Art.-nr.: 771030 4,8/11
Nyt produkt
Sæt pris 250 styk (DKK 1,06 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nitte-⌀ / skaftlænge (D / L) (mm) Sæt pris 250 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PolyBulb®-blindnitter
Materiale til nittespindel Stål, galvaniseret
Hulnittemateriale Aluminiumlegering
Hovedform FK
Klemområde 1,5 mm - 6 mm
Borehullets diameter 4,9 mm
Antal nitter (stk.) 250
Hulnittediameter D 4,8 mm
Hulnittelængde L 11 mm
Produkttype Nitter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 771030 4,8/11
EAN/GTIN 4007081943291
Producentnummer 1450473
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Udførelse:

Blindnitter sikrer permanent sikker montering af forskellige og følsomme materialer, selv med ensidig tilgængelighed.
Hovedform: Fladt rundt hoved = FK; Stort hoved = K.
PolyBulb® fordeler kontakttrykket jævnt over hele komponenten. Den er ideel til at nitte bløde og skrøbelige komponenter som f.eks. plast og kompositmaterialer. Den kan erstatte op til tre konventionelle blindnitter og hjælper med at reducere antallet af forskellige dele og dermed risikoen for forveksling. Den opnår et æstetisk sættemønster – hvilket er vigtigt for synlige områder.

Fordel:

  • Stort spændeområde.
  • Stort lukkehoved.
  • Ideel til synlige områder – æstetisk indstillingsmønster.
  • Kontrolleret huldannelse – forhindrer hvidbrydning.
  • Ideel til plastnitter – høj trækstyrke og udtrækningskraft.
  • Låst nittedorn – forhindrer raslen under brug.

Anvendelse:

Opvarmning, ventilation, aircondition og automatisering.

Materiale:

Hulnitte – aluminiumslegering; nittespindel – galvaniseret stål.

Anbefaling:

GESIPA®-blindnitte – en tommelfingerregel:
Materialetykkelse + nitteskaftets diameter = nitteskaftets længde

Eksempel:
Materiale: Plade 3 mm + plade 3 mm + hul 4 mm = 10 mm nitteskaftlængde > Resulterer i blindnitte 4 × 10.